DEHN - DEHNiso-Distanzhalter f. Rd 16mm L 530mm m. Befestigungsplatte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 106115
Werkstoff des Leitungshalters - Edelstahl 304 (V2A)
Länge - 530 mm
Isolierstrecke - 445 mm
Geeignet für Rundleiterdurchmesser - 16 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4013364100213
Sonepar Artikelnummer
120119041
Hersteller Artikelnummer
106115
Hersteller Typ
DIDH 16 530 BP V2A GFK
Hersteller Artikel Nr.:
106115
Werkstoff des Leitungshalters:
Edelstahl 304 (V2A)
Länge:
530 mm
Isolierstrecke:
445 mm
Geeignet für Rundleiterdurchmesser:
16 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.488 kg


