DEHN - DEHNiso-Distanzhalter f. Rd 16mm L 675mm o. Befestigungselement

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 106180
Werkstoff des Leitungshalters - Edelstahl 304 (V2A)
Länge - 675 mm
Isolierstrecke - 595 mm
Geeignet für Rundleiterdurchmesser - 16 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364097292
Sonepar Artikelnummer
120112368
Hersteller Artikelnummer
106180
Hersteller Typ
DIDH 16 675 V2A GFK16
Hersteller Artikel Nr.:
106180
Werkstoff des Leitungshalters:
Edelstahl 304 (V2A)
Länge:
675 mm
Isolierstrecke:
595 mm
Geeignet für Rundleiterdurchmesser:
16 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.326 kg


