DEHN - DEHNiso-Distanzhalter f. Rd 16mm L 690mm m. Befestigungsplatte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 106120
Werkstoff des Leitungshalters - Edelstahl 304 (V2A)
Länge - 690 mm
Isolierstrecke - 605 mm
Geeignet für Rundleiterdurchmesser - 16 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4013364092945
Sonepar Artikelnummer
120112365
Hersteller Artikelnummer
106120
Hersteller Typ
DIDH 16 690 BP V2A GFK
Hersteller Artikel Nr.:
106120
Werkstoff des Leitungshalters:
Edelstahl 304 (V2A)
Länge:
690 mm
Isolierstrecke:
605 mm
Geeignet für Rundleiterdurchmesser:
16 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.552 kg


