DEHN - DEHNiso-Distanzhalter f. Rd 7-10mm L 1015mm o. Befestigungselement

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 106175
Werkstoff des Leitungshalters - Edelstahl 304 (V2A)
Länge - 1015 mm
Isolierstrecke - 935 mm
Geeignet für Rundleiterdurchmesser - 7 .. 10 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364100244
Sonepar Artikelnummer
120119046
Hersteller Artikelnummer
106175
Hersteller Typ
DIDH 7.10 1015 V2A GFK16
Hersteller Artikel Nr.:
106175
Werkstoff des Leitungshalters:
Edelstahl 304 (V2A)
Länge:
1015 mm
Isolierstrecke:
935 mm
Geeignet für Rundleiterdurchmesser:
7 .. 10 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.448 kg


