DEHN - DEHNiso-Distanzhalter f. Rd 7-10mm L 1030mm m. Befestigungsplatte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 106105
Werkstoff des Leitungshalters - Edelstahl 304 (V2A)
Länge - 1030 mm
Isolierstrecke - 945 mm
Geeignet für Rundleiterdurchmesser - 7 .. 10 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364100206
Sonepar Artikelnummer
120119040
Hersteller Artikelnummer
106105
Hersteller Typ
DIDH 7.10 1030 BP V2A GFK
Hersteller Artikel Nr.:
106105
Werkstoff des Leitungshalters:
Edelstahl 304 (V2A)
Länge:
1030 mm
Isolierstrecke:
945 mm
Geeignet für Rundleiterdurchmesser:
7 .. 10 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.658 kg


