DEHN - DEHNiso-Distanzhalter f. Rd 7-10mm L 515mm o. Befestigungselement

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 106165
Werkstoff des Leitungshalters - Edelstahl 304 (V2A)
Länge - 515 mm
Isolierstrecke - 435 mm
Geeignet für Rundleiterdurchmesser - 7 .. 10 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4013364100237
Sonepar Artikelnummer
120119045
Hersteller Artikelnummer
106165
Hersteller Typ
DIDH 7.10 515 V2A GFK16
Hersteller Artikel Nr.:
106165
Werkstoff des Leitungshalters:
Edelstahl 304 (V2A)
Länge:
515 mm
Isolierstrecke:
435 mm
Geeignet für Rundleiterdurchmesser:
7 .. 10 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.242 kg


