DEHN - DEHNiso-Distanzhalter f. Rd 7-10mm L 530mm m. Befestigungsplatte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 106090
Werkstoff des Leitungshalters - Edelstahl 304 (V2A)
Länge - 530 mm
Isolierstrecke - 445 mm
Geeignet für Rundleiterdurchmesser - 7 .. 10 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364100190
Sonepar Artikelnummer
120119039
Hersteller Artikelnummer
106090
Hersteller Typ
DIDH 7.10 530 BP V2A GFK
Hersteller Artikel Nr.:
106090
Werkstoff des Leitungshalters:
Edelstahl 304 (V2A)
Länge:
530 mm
Isolierstrecke:
445 mm
Geeignet für Rundleiterdurchmesser:
7 .. 10 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.470 kg


