DEHN - DEHNiso-Distanzhalter f. Rd 7-10mm L 690mm m. Befestigungsplatte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 106100
Werkstoff des Leitungshalters - Edelstahl 304 (V2A)
Länge - 690 mm
Isolierstrecke - 605 mm
Geeignet für Rundleiterdurchmesser - 7 .. 10 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364092907
Sonepar Artikelnummer
120112367
Hersteller Artikelnummer
106100
Hersteller Typ
DIDH 7.10 690 BP V2A GFK
Hersteller Artikel Nr.:
106100
Werkstoff des Leitungshalters:
Edelstahl 304 (V2A)
Länge:
690 mm
Isolierstrecke:
605 mm
Geeignet für Rundleiterdurchmesser:
7 .. 10 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.545 kg


