DEHN - DEHNiso-Distanzhalter f. Rd 8mm DEHNgrip L 675mm o. Befestigungselement

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 106160
Werkstoff des Leitungshalters - Edelstahl 304 (V2A)
Länge - 675 mm
Isolierstrecke - 590 mm
Geeignet für Rundleiterdurchmesser - 8 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364092938
Sonepar Artikelnummer
120112370
Hersteller Artikelnummer
106160
Hersteller Typ
DIDH 8 675 KT V2A GFK
Hersteller Artikel Nr.:
106160
Werkstoff des Leitungshalters:
Edelstahl 304 (V2A)
Länge:
675 mm
Isolierstrecke:
590 mm
Geeignet für Rundleiterdurchmesser:
8 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.287 kg


