DEHN - DEHNiso-Distanzhalter m. MMV-Klemme f. Rd 6-10mm L 675mm o. Bef.-Element

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 106150
Werkstoff des Leitungshalters - Edelstahl 304 (V2A)
Länge - 675 mm
Isolierstrecke - 590 mm
Geeignet für Rundleiterdurchmesser - 6 .. 10 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364092914
Sonepar Artikelnummer
120112371
Hersteller Artikelnummer
106150
Hersteller Typ
DIDH 6.10 675 MMV KT V2A GFK
Hersteller Artikel Nr.:
106150
Werkstoff des Leitungshalters:
Edelstahl 304 (V2A)
Länge:
675 mm
Isolierstrecke:
590 mm
Geeignet für Rundleiterdurchmesser:
6 .. 10 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.340 kg


