DEHN - DEHNiso-DLH Betonstein C35/45 180x180x70mm m. Mulde f. Grundplatte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 253301
Ausführung - Sockel
Werkstoff - Beton
Durchmesser - 180 mm
Gewicht - 4.6 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
24 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364129788
Sonepar Artikelnummer
120189864
Hersteller Artikelnummer
253301
Hersteller Typ
BES 4.6KG SB10 180X180X70
Hersteller Artikel Nr.:
253301
Ausführung:
Sockel
Werkstoff:
Beton
Durchmesser:
180 mm
Gewicht:
4.6 kg
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
68109100
Gewicht:
4.600 kg
Betonstein zur Stabilisierung der Grundplatte. Ausführung viereckig.


