DEHN - DEHNiso-DLH Distanzhalter D 10mm f. Rd 8mm L 280mm GFK/PE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 253315
Werkstoff des Leitungshalters - Kunststoff
Länge - 280 mm
Isolierstrecke - 220 mm
Geeignet für Rundleiterdurchmesser - 8 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
24 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364129801
Sonepar Artikelnummer
120189867
Hersteller Artikelnummer
253315
Hersteller Typ
DILH 8 DS10 L280 K GR GFK
Hersteller Artikel Nr.:
253315
Werkstoff des Leitungshalters:
Kunststoff
Länge:
280 mm
Isolierstrecke:
220 mm
Geeignet für Rundleiterdurchmesser:
8 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.054 kg


