DEHN - DEHNiso-DLH Distanzhalter D 10mm f. Rd 8mm L 420mm GFK/PE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 253325
Werkstoff des Leitungshalters - Kunststoff
Länge - 420 mm
Isolierstrecke - 360 mm
Geeignet für Rundleiterdurchmesser - 8 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
24 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364129863
Sonepar Artikelnummer
120189868
Hersteller Artikelnummer
253325
Hersteller Typ
DILH 8 DS10 L420 K GR GFK
Hersteller Artikel Nr.:
253325
Werkstoff des Leitungshalters:
Kunststoff
Länge:
420 mm
Isolierstrecke:
360 mm
Geeignet für Rundleiterdurchmesser:
8 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.075 kg


