DEHN - DEHNiso-DLH Grundplatte D 300mm m. Steckbuchse D 10mm PE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 253300
Ausführung - Unterlage
Aufnahme Fangstange - schraubenlos
Werkstoff - Kunststoff
Durchmesser - 300 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
24 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364129771
Sonepar Artikelnummer
120189863
Hersteller Artikelnummer
253300
Hersteller Typ
GP B10 H60 D300 KS GR
Hersteller Artikel Nr.:
253300
Ausführung:
Unterlage
Aufnahme Fangstange:
schraubenlos
Werkstoff:
Kunststoff
Durchmesser:
300 mm
Gewicht:
0.17 kg
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.165 kg


