DEHN - DEHNiso-DLH Leitungshalter f. Rd 8mm m. Steckbuchse D 10mm PE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 253302
Befestigungsart Leiter - mit Clipschelle
Geeignet für Rundleiterdurchmesser - 8 mm
Werkstoff des Halters - Kunststoff
Befestigungsart Halter - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
24 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364129764
Sonepar Artikelnummer
120189865
Hersteller Artikelnummer
253302
Hersteller Typ
DILH 8 SB10 K GR
Hersteller Artikel Nr.:
253302
Befestigungsart Leiter:
mit Clipschelle
Geeignet für Rundleiterdurchmesser:
8 mm
Werkstoff des Halters:
Kunststoff
Befestigungsart Halter:
sonstige
Geeignet für Ex-Bereich:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.009 kg


