Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DEHN - DEHNiso-DLH Profilstab GFK lichtgrau D 10mm L 3000mm

DEHN
kopierenkopieren
DEHN - DEHNiso-DLH Profilstab GFK lichtgrau D 10mm L 3000mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 253310

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Werkstoff - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013364129795

Sonepar Artikelnummer

120189866

Hersteller Artikelnummer

253310

Hersteller Typ

DIST 10 3000 GFK

Hersteller Artikel Nr.:

253310

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

39169010

Gewicht:

0.470 kg

Distanzstab zum Ablängen vor Ort, zur Einhaltung des Trennungsabstandes nach DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3). Aus glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK) D10 mm, UV-stabilisiert, Farbe lichtgrau, Materialfaktor km= 0,7. Ausführung für variable Längen.