DEHN - DEHNiso-DLH -SET- m. Grundplatte Betonstein u. Distanzstab s=15cm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 253115
Werkstoff des Leitungshalters - Kunststoff
Länge - 295 mm
Isolierstrecke - 220 mm
Geeignet für Rundleiterdurchmesser - 8 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
24 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364129870
Sonepar Artikelnummer
120189861
Hersteller Artikelnummer
253115
Hersteller Typ
DIDLH 8 H295 D300 BS
Hersteller Artikel Nr.:
253115
Werkstoff des Leitungshalters:
Kunststoff
Länge:
295 mm
Isolierstrecke:
220 mm
Geeignet für Rundleiterdurchmesser:
8 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
4.820 kg


