DEHN - DEHNrecord SD Multifunktionales Mess- und Analysegerät Versorgungsspannung 24 VDC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 910921
Mit Transientenerfassung - Nein
Display - ohne
Frequenzmessbereich - 42.5 .. 57.5 Hz
Genauigkeitsklasse Wirkleistung nach IEC 62053-22 - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364460270
Sonepar Artikelnummer
121056097
Hersteller Artikelnummer
910921
Hersteller Typ
DRC SD 2 1
Hersteller Artikel Nr.:
910921
Mit Transientenerfassung:
Nein
Display:
ohne
Frequenzmessbereich:
42.5 .. 57.5 Hz
Genauigkeitsklasse Wirkleistung nach IEC 62053-22:
sonstige
Genauigkeitsklasse Blindleistung nach IEC 62053-23:
sonstige
Genauigkeitsklasse nach IEC 61000-4-30:
A
Messung Oberschwingung im Frequenzbereich 2 kHz - 9 kHz:
Nein
Messung Oberschwingung im Frequenzbereich 9 kHz - 150 kHz:
Nein
Flicker nach IEC 61000-4-15:
Nein
Datenauswertung nach EN 50160:
Ja
Fernanzeige:
Ja
Dateitransfer über PQDif:
Nein
Störschriebübertragung über COMTRADE:
Nein
Nennspannung (Un) N-L:
0 .. 230 V
Anzahl der Spannungsmesseingänge:
4
Anzahl der Strommesseingänge:
4
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Versorgungsspannung DC:
18 .. 30 V
Anzahl der digitalen Eingänge:
3
Anzahl der digitalen Ausgänge:
2
Anzahl der Ethernet-Anschlüsse:
1
Unterstützt Protokoll für IEC 61850 Ethernet:
Nein
Unterstützt Protokoll für OPC UA PubSub:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
Ja
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
Nein
Unterstützt Protokoll für MQTT:
Nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
Nein
Mit Auditprotokollierung (Audit log):
Nein
Mit Firmware-Signatur:
Ja
Mit Protokollierung von Sicherheitsereignissen (Security event log):
Nein
Mit rollenbasierter Zugriffskontrolle (RBAC):
Nein
Web-Server mit HTTPS-Übertragungsprotokoll:
Ja
Breite:
90 mm
Höhe:
107 mm
Tiefe:
66 mm
Schutzart (IP), frontseitig:
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90303200
Gewicht:
0.380 kg


