Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DEHN - DEHNsense EFD im KofferUn = 6 - 420 kV / 16.7 - 60 Hz

DEHN
kopierenkopieren
DEHN - DEHNsense EFD im KofferUn = 6 - 420 kV / 16.7 - 60 Hz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 740200

  • Breite - 50 mm

  • Ausführung - sonstige

  • Höhe - 70 mm

  • Tiefe - 30 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013364522558

Sonepar Artikelnummer

121396693

Hersteller Artikelnummer

740200

Hersteller Typ

EFD BU 6 420 C

Hersteller Artikel Nr.:

740200

Breite:

50 mm

Ausführung:

sonstige

Höhe:

70 mm

Tiefe:

30 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90303370

Gewicht:

0.368 kg

DEHNsense EFD (Spannungswarner), tragbarer E-Feld Gefahrenwarner warnt vor dem versehentlichen Eindringen in die Gefahrenzone optisch, akustisch und haptisch. Anlagenspezifische Anpassung der Ansprechempfindlichkeit, Einstellungen und Geräteinformationen über die kostenlose DEHNwork App. Er dient als zusätzliche Maßnahme zu den 5 Sicherheitsregeln.