DEHN - DEHNshort QD II Löschgerät

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 782002
Nennspannung - sonstige
Frequenz - 50 Hz
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85363090
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364312562
Sonepar Artikelnummer
121289189
Hersteller Artikelnummer
782002
Hersteller Typ
DSRT QD II
Hersteller Artikel Nr.:
782002
Nennspannung:
sonstige
Frequenz:
50 Hz
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85363090
Gewicht:
5.226 kg
Löschgerät für den direkten Anschluss an die Erfassungsgeräte DSRT DD CPS und DSRT DD PS.


