DEHN - DEHNshort Störlichtbogenschutzsystem Befestigungsclip D 8mm L 20mm (1Pack=50St)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 782099
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Werkstoff - Kunststoff
Ersatzteil - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364274006
Sonepar Artikelnummer
121117342
Hersteller Artikelnummer
782099
Hersteller Typ
DSRT FC D8
Hersteller Artikel Nr.:
782099
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.045 kg


