Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DEHN - Dehnungsstueck aus Flachalu 30x2 mm

DEHN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 374020

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Dehnungsstück

  • Zubehör - Nein

  • Ersatzteil - Nein

  • Werkstoff - Aluminium

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013364030725

Sonepar Artikelnummer

120014830

Hersteller Artikelnummer

374020

Hersteller Typ

DS 30X2 L170 3XB11 AL

Hersteller Artikel Nr.:

374020

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Dehnungsstück

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Nein

Werkstoff:

Aluminium

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85359000

Gewicht:

0.037 kg

Dehnungsstück zum temperaturbedingten Längenausgleich längerer Leitungen (lose Leitungsführung in den Haltern vorausgesetzt). Ausführung flach, für den Anschluss mit z.B. KS-Verbinder (auch für Kreuzungen geeignet).