DEHN - Digital-Hygro-/Thermometer 0...+100 %rF f. Raumklima-Messungen -20...+60°C

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 785181
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einzelteile für Reinigungsset
Zubehör - Nein
Gesamtlänge - 182 mm
Ersatzteil - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364106413
Sonepar Artikelnummer
120133856
Hersteller Artikelnummer
785181
Hersteller Typ
DHTM T 625
Hersteller Artikel Nr.:
785181
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einzelteile für Reinigungsset
Zubehör:
Nein
Gesamtlänge:
182 mm
Ersatzteil:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90258040
Gewicht:
0.195 kg


