DEHN - Digitales Hygro-/Thermometer z. Überwachung d. Umgebungswerte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 785180
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einzelteile für Reinigungsset
Zubehör - Nein
Gesamtlänge - 140 mm
Ersatzteil - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364073869
Sonepar Artikelnummer
120025475
Hersteller Artikelnummer
785180
Hersteller Typ
DHTM
Hersteller Artikel Nr.:
785180
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einzelteile für Reinigungsset
Zubehör:
Nein
Gesamtlänge:
140 mm
Ersatzteil:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90258040
Gewicht:
0.150 kg


