DEHN - Distanzhalter D 16mm L 1000mm Al. m. PA-Element f. HVIlightplus inkl. MV-Klemme

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 105466
Werkstoff des Leitungshalters - Edelstahl 304 (V2A)
Länge - 1000 mm
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364484900
Sonepar Artikelnummer
121117265
Hersteller Artikelnummer
105466
Hersteller Typ
DH PAE 18 D16 1000 AL V2A
Hersteller Artikel Nr.:
105466
Werkstoff des Leitungshalters:
Edelstahl 304 (V2A)
Länge:
1000 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.667 kg


