DEHN - Distanzhalter D 16mm L 1270mm Al m. PA- Element D 27mm inkl. MV-Klemme f. HVI P

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 105462
Werkstoff des Leitungshalters - Edelstahl 304 (V2A)
Länge - 1270 mm
Geeignet für Rundleiterdurchmesser - 27 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364381537
Sonepar Artikelnummer
120567161
Hersteller Artikelnummer
105462
Hersteller Typ
DIDH PAE 27 D16 1270 AL V2A
Hersteller Artikel Nr.:
105462
Werkstoff des Leitungshalters:
Edelstahl 304 (V2A)
Länge:
1270 mm
Geeignet für Rundleiterdurchmesser:
27 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.830 kg


