DEHN - Distanzhalter D 16mm L 750mm Al m. PA-Element D 17mm inkl. MV-Klemme f. HVI LI

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 105460
Werkstoff des Leitungshalters - Edelstahl 304 (V2A)
Länge - 750 mm
Geeignet für Rundleiterdurchmesser - 17 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364381513
Sonepar Artikelnummer
120567159
Hersteller Artikelnummer
105460
Hersteller Typ
DIDH PAE 17 D16 750 AL V2A
Hersteller Artikel Nr.:
105460
Werkstoff des Leitungshalters:
Edelstahl 304 (V2A)
Länge:
750 mm
Geeignet für Rundleiterdurchmesser:
17 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.529 kg


