DEHN - Distanzhalter f. Rd 16mm L 690mm m. Spannbandbef. D 50-300mm f. DEHNiso

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 106246
Werkstoff des Leitungshalters - Edelstahl 304 (V2A)
Länge - 690 mm
Isolierstrecke - 605 mm
Geeignet für Rundleiterdurchmesser - 16 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364098954
Sonepar Artikelnummer
120119056
Hersteller Artikelnummer
106246
Hersteller Typ
DIDH 16 690 SB50.300 V2A
Hersteller Artikel Nr.:
106246
Werkstoff des Leitungshalters:
Edelstahl 304 (V2A)
Länge:
690 mm
Isolierstrecke:
605 mm
Geeignet für Rundleiterdurchmesser:
16 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.608 kg


