DEHN - Distanzhalter f. Rd 7-10mm L 1015mm m. Schelle D 50mm NIRO f. DEHNiso

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 106331
Werkstoff des Leitungshalters - Kunststoff
Länge - 1030 mm
Isolierstrecke - 945 mm
Geeignet für Rundleiterdurchmesser - 7 .. 10 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364100367
Sonepar Artikelnummer
120119062
Hersteller Artikelnummer
106331
Hersteller Typ
DIDH 7.10 1030 D50 V2A
Hersteller Artikel Nr.:
106331
Werkstoff des Leitungshalters:
Kunststoff
Länge:
1030 mm
Isolierstrecke:
945 mm
Geeignet für Rundleiterdurchmesser:
7 .. 10 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.715 kg


