DEHN - Distanzhalter f. Rd 7-10mm L 675mm m. Schelle D 50mm NIRO f. DEHNiso

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 106328
Werkstoff des Leitungshalters - Kunststoff
Länge - 690 mm
Isolierstrecke - 605 mm
Geeignet für Rundleiterdurchmesser - 7 .. 10 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364099098
Sonepar Artikelnummer
120119060
Hersteller Artikelnummer
106328
Hersteller Typ
DIDH 7.10 690 D50 V2A
Hersteller Artikel Nr.:
106328
Werkstoff des Leitungshalters:
Kunststoff
Länge:
690 mm
Isolierstrecke:
605 mm
Geeignet für Rundleiterdurchmesser:
7 .. 10 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.547 kg


