DEHN - Distanzhalter GFK L 1000mm grau m. Leitungsh. Kunstst. D 20mm HVI-Leitung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 106812
Werkstoff des Leitungshalters - Kunststoff
Länge - 1000 mm
Isolierstrecke - 975 mm
Geeignet für Rundleiterdurchmesser - 20 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364104907
Sonepar Artikelnummer
120133743
Hersteller Artikelnummer
106812
Hersteller Typ
DH ZS 20 D16 1000 GFK PA
Hersteller Artikel Nr.:
106812
Werkstoff des Leitungshalters:
Kunststoff
Länge:
1000 mm
Isolierstrecke:
975 mm
Geeignet für Rundleiterdurchmesser:
20 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.435 kg


