DEHN - Distanzhalter PA/GFK L 1270mm grau m. Leitungshalter D 20mm f. HVI

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 106815
Werkstoff des Leitungshalters - Kunststoff
Länge - 1270 mm
Isolierstrecke - 1245 mm
Geeignet für Rundleiterdurchmesser - 20 .. 21 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364381506
Sonepar Artikelnummer
120567166
Hersteller Artikelnummer
106815
Hersteller Typ
DH ZS 20 D16 1270 GFK PA
Hersteller Artikel Nr.:
106815
Werkstoff des Leitungshalters:
Kunststoff
Länge:
1270 mm
Isolierstrecke:
1245 mm
Geeignet für Rundleiterdurchmesser:
20 .. 21 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.538 kg


