DEHN - Distanzhalter PA/GFK L 1500mm grau m. Leitungshalter D 27mm f. HVI P

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 106814
Werkstoff des Leitungshalters - Kunststoff
Länge - 1500 mm
Isolierstrecke - 1475 mm
Geeignet für Rundleiterdurchmesser - 27 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364381483
Sonepar Artikelnummer
120567165
Hersteller Artikelnummer
106814
Hersteller Typ
DH ZS 27 D16 1500 GFK PA
Hersteller Artikel Nr.:
106814
Werkstoff des Leitungshalters:
Kunststoff
Länge:
1500 mm
Isolierstrecke:
1475 mm
Geeignet für Rundleiterdurchmesser:
27 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.673 kg


