DEHN - Distanzhalter PA/GFK L 500mm grau m. Leitungshalter D 20mm f. HVI-Leitung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 106852
Werkstoff des Leitungshalters - Kunststoff
Länge - 500 mm
Isolierstrecke - 475 mm
Geeignet für Rundleiterdurchmesser - 20 .. 21 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364119307
Sonepar Artikelnummer
120164223
Hersteller Artikelnummer
106852
Hersteller Typ
DH ZS 20 D16 500 GFK PA
Hersteller Artikel Nr.:
106852
Werkstoff des Leitungshalters:
Kunststoff
Länge:
500 mm
Isolierstrecke:
475 mm
Geeignet für Rundleiterdurchmesser:
20 .. 21 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.229 kg


