Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DEHN - Distanzstab a. GFK lichtgrau D 16mm L 3000mm f. DEHNiso

DEHN
kopierenkopieren
DEHN - Distanzstab a. GFK lichtgrau D 16mm L 3000mm f. DEHNiso

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 106125

  • Werkstoff des Leitungshalters - Kunststoff

  • Länge - 3000 mm

  • Geeignet für Rundleiterdurchmesser - 16 mm

  • Herkunftsland - HU

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Standardartikel

EAN

4013364099517

Sonepar Artikelnummer

120119044

Hersteller Artikelnummer

106125

Hersteller Typ

DIST 16 3000 GFK

Hersteller Artikel Nr.:

106125

Werkstoff des Leitungshalters:

Kunststoff

Länge:

3000 mm

Geeignet für Rundleiterdurchmesser:

16 mm

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

39169010

Gewicht:

1.150 kg

Distanzstab zum Ablängen vor Ort, zur Einhaltung des Trennungsabstandes nach DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3). Aus glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK) D16 mm, UV-stabilisiert, Farbe lichtgrau, Materialfaktor km= 0,7. Ausführung für variable Längen.