DEHN - Distanzstab a. GFK lichtgrau D 16mm m. Al-Buchse M10 L 1015mm f. DEHNiso

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 106220
Werkstoff des Leitungshalters - Kunststoff
Länge - 1015 mm
Isolierstrecke - 975 mm
Geeignet für Rundleiterdurchmesser - 16 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364128828
Sonepar Artikelnummer
120164220
Hersteller Artikelnummer
106220
Hersteller Typ
DIST 16 M10 1015 GFK
Hersteller Artikel Nr.:
106220
Werkstoff des Leitungshalters:
Kunststoff
Länge:
1015 mm
Isolierstrecke:
975 mm
Geeignet für Rundleiterdurchmesser:
16 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.410 kg


