DEHN - Distanzstab a. GFK lichtgrau D 16mm m. Al-Buchse M10 L 675mm f. DEHNiso

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 106217
Werkstoff des Leitungshalters - Kunststoff
Länge - 675 mm
Isolierstrecke - 635 mm
Geeignet für Rundleiterdurchmesser - 16 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364128811
Sonepar Artikelnummer
120164219
Hersteller Artikelnummer
106217
Hersteller Typ
DIST 16 M10 675 GFK
Hersteller Artikel Nr.:
106217
Werkstoff des Leitungshalters:
Kunststoff
Länge:
675 mm
Isolierstrecke:
635 mm
Geeignet für Rundleiterdurchmesser:
16 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.280 kg


