DEHN - Drahthaspel K-grau B 40mm m. Buchse u. 25m Litze 0,75mm² blau m. Bananenstecker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 585025
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Drahthaspel
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364029637
Sonepar Artikelnummer
120014973
Hersteller Artikelnummer
585025
Hersteller Typ
DH K 40 BS ML0.75 L25M BL
Hersteller Artikel Nr.:
585025
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Drahthaspel
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.469 kg


