DEHN - Drahthaspel K-grau B 40mm m. Buchse u. 50m Litze 0,75mm² rot m. Bananenstecker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 585051
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Drahthaspel
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364141155
Sonepar Artikelnummer
120301403
Hersteller Artikelnummer
585051
Hersteller Typ
DH K 40 BS ML0.75 L50M RT
Hersteller Artikel Nr.:
585051
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Drahthaspel
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.741 kg


