Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DEHN - Drahthaspel K-grau B 80mm m. Buchse leer

DEHN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 585200

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Drahthaspel

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Werkstoff - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013364029712

Sonepar Artikelnummer

120014971

Hersteller Artikelnummer

585200

Hersteller Typ

DH K 80 BB ASG L

Hersteller Artikel Nr.:

585200

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Drahthaspel

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.211 kg

Drahthaspel mit Abspulgriff, für die Meßleitung. Ausführung Baubreite 80 mm, leer (ohne Messleitung).