DEHN - Drahthaspel K-grau B 80mm m. Buchse u. 100m Litze0,75mm² blau m. Bananenstecker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 585210
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Drahthaspel
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364029729
Sonepar Artikelnummer
120014970
Hersteller Artikelnummer
585210
Hersteller Typ
DH K 80 BS ML0.75 L100M BL
Hersteller Artikel Nr.:
585210
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Drahthaspel
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
1.329 kg


