Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DEHN - Drahtrichtgerät fahrbar St/tZn m. Drahtabspuleinrichtung

DEHN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 597006

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Drahtrichtgerät

  • Zubehör - Nein

  • Ersatzteil - Nein

  • Werkstoff - Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013364029606

Sonepar Artikelnummer

120014983

Hersteller Artikelnummer

597006

Hersteller Typ

DRG 10RO 7.10 FB STTZN

Hersteller Artikel Nr.:

597006

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Drahtrichtgerät

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Nein

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84625900

Gewicht:

42.800 kg

Drahtrichtgerät zum Ausrichten von Rundleitern verschiedener Werkstoffe (St/tZn, Cu und Al). Ausführung mit 10 Richtrollen, fahrbar auf Gummirädern, mit Drahtabspuleinrichtung, Verarbeitungsmöglichkeit von Ringen (St/tZn und Al) mit Innendurchmesser 450-800 mm und Ringbreiten bis 150 mm.