DEHN - Drehgriff m. flexibler Spindel f. EuK-Vorrichtungen Ausf. VI

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 745921
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Nein
Gesamtlänge - 290 mm
Ersatzteil - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364082069
Sonepar Artikelnummer
120025455
Hersteller Artikelnummer
745921
Hersteller Typ
DGF EKV VI
Hersteller Artikel Nr.:
745921
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Nein
Gesamtlänge:
290 mm
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.216 kg


