DEHN - Dreibeinstativ höhenverstellbar und klappbar für Rohre D 50 mm NW 10° St/tZn

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 105351
Ausführung - Stativ
Aufnahme Fangstange - geschraubt
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364238916
Sonepar Artikelnummer
120510519
Hersteller Artikelnummer
105351
Hersteller Typ
DBS KB D40.50 RA620 STTZN
Hersteller Artikel Nr.:
105351
Ausführung:
Stativ
Aufnahme Fangstange:
geschraubt
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Durchmesser:
1240 mm
Gewicht:
11.5 kg
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
11.500 kg


