DEHN - Dreibeinstativ klappbar f. Fangstangen D 40-50mm L 6-8,5m NW 10° St/tZn

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 105201
Ausführung - Stativ
Aufnahme Fangstange - geschraubt
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364095915
Sonepar Artikelnummer
120510491
Hersteller Artikelnummer
105201
Hersteller Typ
DBS KB D40.50 RA1435 STTZN
Hersteller Artikel Nr.:
105201
Ausführung:
Stativ
Aufnahme Fangstange:
geschraubt
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Durchmesser:
2870 mm
Gewicht:
17.23 kg
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
17.230 kg


