DEHN - Dreibeinstativ klappbar für Fangstangen D 40mm L 4-5,5m NW 10° St/tZn

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 105200
Ausführung - Stativ
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Durchmesser - 1120 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364095908
Sonepar Artikelnummer
120145536
Hersteller Artikelnummer
105200
Hersteller Typ
DBS KB D40.50 RA560 STTZN
Hersteller Artikel Nr.:
105200
Ausführung:
Stativ
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Durchmesser:
1120 mm
Gewicht:
9.6 kg
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
9.600 kg


