DEHN - Dreibeinstativ klappbar mit Halbschale für Rohre D40/50mm Radius 680mm NW 10° NIRO

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 107390
Ausführung - Stativ
Aufnahme Fangstange - geschraubt
Werkstoff - Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz - unbehandelt
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364478466
Sonepar Artikelnummer
121056102
Hersteller Artikelnummer
107390
Hersteller Typ
DBS KB D50 RA680 V2A
Hersteller Artikel Nr.:
107390
Ausführung:
Stativ
Aufnahme Fangstange:
geschraubt
Werkstoff:
Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Durchmesser:
1360 mm
Gewicht:
7.2 kg
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
7.221 kg


