Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DEHN - Dreibeinstativ platzsparend

DEHN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 105357

  • Ausführung - Stativ

  • Aufnahme Fangstange - geschraubt

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013364527829

Sonepar Artikelnummer

121396647

Hersteller Artikelnummer

105357

Hersteller Typ

DBS KB D40.50 RA220 STTZN

Hersteller Artikel Nr.:

105357

Ausführung:

Stativ

Aufnahme Fangstange:

geschraubt

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Durchmesser:

440 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

8.013 kg

Dreibeinstativ platzsparend, höhenverstellbar und klappbar zur Aufnahme von Fangstangen und Stützrohre Ø40 mm und Ø50 mm. Ausgleich von Dachschrägen bis 10° möglich. Aufnahme von bis zu vier Betonsockel je Bein möglich.