DEHN - Druckbügelklemme MAXI St/blank für D 20-32mm oder Fl 40x4-5mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 308036
Durchmesser Rundleiter 1 - 20 .. 32 mm
Flachleiterbreite Leiter 1 - 40 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - unbehandelt
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364136588
Sonepar Artikelnummer
120301382
Hersteller Artikelnummer
308036
Hersteller Typ
VK DB 20.32 8.10 FL40 BSB STBL
Hersteller Artikel Nr.:
308036
Durchmesser Rundleiter 1:
20 .. 32 mm
Flachleiterbreite Leiter 1:
40 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Durchmesser Rundleiter 2:
8 .. 10 mm
Art der Befestigungsschrauben:
Sechskantschraube
Blitzstromtragfähigkeit (10/350 µs):
14 kA
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.266 kg


