DEHN - Druckbügelklemme St/blank f. D 6-20mm o. Fl 30x3-4mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 308031
Durchmesser Rundleiter 1 - 6 .. 20 mm
Flachleiterbreite Leiter 1 - 30 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - unbehandelt
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364136571
Sonepar Artikelnummer
120301379
Hersteller Artikelnummer
308031
Hersteller Typ
VK DB 6.20 8.10 FL30 BSB STBL
Hersteller Artikel Nr.:
308031
Durchmesser Rundleiter 1:
6 .. 20 mm
Flachleiterbreite Leiter 1:
30 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Durchmesser Rundleiter 2:
8 .. 10 mm
Flachleiterbreite Leiter 2:
30 mm
Art der Befestigungsschrauben:
Sechskantschraube
Blitzstromtragfähigkeit (10/350 µs):
8.4 kA
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.230 kg


